Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 180° HK07 230V ws mt IP20 400W 805829006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E185B95
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     805829006
EAN/GTIN:
     4008224592154
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
kopp bewegungsmelder 180°
Bewegungsmelder UP 180° HK07 230V ws mt IP20 400W 805829006
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Einbaubreite:
50 mm
Einbaudurchmesser:
50 mm
Einbaulänge:
32 mm
Einbautiefe:
31 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Wandmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Max. Einschaltdauer:
4 min min
Max. Einschaltstrom:
1.6 A A
Max. Reichweite frontal:
10 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m m
Max. Schaltleistung:
400 W W
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Min. Einschaltdauer:
4 s s
Min. Einschaltstrom:
0 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.05 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
180 °
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
DC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
0 - 50 °C
Tiefe:
61.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangseinschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, kopp bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,31*
€ 48,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,42*
€ 48,20*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 35,18*
€ 48,66*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 108,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.