Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder UP 180° HK07 230V ws mt IP20 1000W 808429007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Bewegungsmelder
Kombi-Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     262-E185B99
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     808429007
EAN/GTIN:
     4008224592192
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Bewegungsmelder UP 180° HK07 230V ws mt IP20 1000W 808429007
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
5 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Einbaubreite:
50 mm
Einbaudurchmesser:
50 mm
Einbaulänge:
32 mm
Einbautiefe:
31 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Max. Einschaltdauer:
4 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Reichweite frontal:
10 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m m
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Min. Einschaltdauer:
4 s s
Min. Einschaltstrom:
0 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
1.05 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
DC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
0 - 50 °C
Tiefe:
61.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangseinschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,33*
€ 57,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,50*
€ 57,25*
€ 4,00*
ab € 48,09*
€ 64,46*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 52,27*
€ 68,37*
€ 5,00*
ab € 52,38*
€ 68,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.