Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi IO Gerät BACnet REG LED m.LED-Anz 11088813


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-E185H06
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11088813
EAN/GTIN:
     4250184158899
Suchbegriffe:
Aktor
Ausgabemodul
Azimuthsteuerung
Binärausgang
Kombi IO Gerät BACnet REG LED m.LED-Anz 11088813
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
BACnet
Anzahl der Ausgangskanäle:
0
Anzahl der Eingänge:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
24 - 24 V V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Funktion Schalten:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 162,11*
€ 196,80*
Frei Haus
ab € 161,79*
€ 198,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,70*
€ 203,64*
Frei Haus
ab € 169,04*
€ 205,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,17*
€ 218,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,77*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 28,11*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 65,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.