Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel leer LC Hutschiene OM3 max:6f 15024A7806-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-E185H83
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024A7806-E
EAN/GTIN:
     4250184161127
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
LWL-Patchpanel leer LC Hutschiene OM3 max:6f 15024A7806-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Breite:
35.3 mm mm
Farbe:
Silber
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Höhe:
128.9 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Hutschiene
RAL-Nummer:
7032
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Tiefe:
1.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, btr lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,57*
€ 66,26*
€ 5,46*
ab € 54,09*
€ 66,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,19*
€ 66,94*
Frei Haus
ab € 55,73*
€ 68,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,83*
€ 68,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.