Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sym direkt Kst 2010x15,6x3,8mm 62398212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Kunststoffabdeck. opalweiß 2m 62398212
GARliano Kunststoffabdeck. opalweiß 2m 62398212
Artikel-Nr.:
     262-E186A25
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398212
EAN/GTIN:
     4021553027944
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Abblendung sym direkt Kst 2010x15,6x3,8mm 62398212
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
15.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
3.8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2010 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,73*
€ 18,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,82*
€ 18,44*
€ 3,90*
ab € 14,46*
€ 20,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,49*
€ 24,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.