Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung natur GARLIANO sym direkt Kst 1000x15,6x3,8mm 62398221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Kunststoffabdeck. natur 1m 62398221
GARliano Kunststoffabdeck. natur 1m 62398221
Artikel-Nr.:
     262-E186A28
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398221
EAN/GTIN:
     4021553028033
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Antennendoseabdeckung
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung natur GARLIANO sym direkt Kst 1000x15,6x3,8mm 62398221
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
15.6 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
natur
Höhe/Tiefe:
3.8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 9,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 9,48*
€ 3,90*
ab € 7,40*
€ 10,73*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,64*
€ 12,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.