Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung natur BARdolino sym direkt Kst 2000x8x14,8mm 62399342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendung natur BARdolino sym direkt Kst 2000x8x14,8mm 62399342
Artikel-Nr.:
     262-E186A37
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399342
EAN/GTIN:
     4021553023878
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Abblendung natur BARdolino sym direkt Kst 2000x8x14,8mm 62399342
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
natur
Höhe/Tiefe:
14.8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.