Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil PINO alu IP00 2010x20,8x20,8mm Zubehör 62399432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pino HP Aluprofil 2m 62399432
Pino HP Aluprofil 2m 62399432
Artikel-Nr.:
     262-E186A41
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399432
EAN/GTIN:
     4021553021928
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Profil PINO alu IP00 2010x20,8x20,8mm Zubehör 62399432
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
20.8
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
20.8
Länge:
2010
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,39*
€ 26,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,58*
€ 26,30*
€ 3,90*
ab € 21,02*
€ 29,53*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,93*
€ 34,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62397902
ab € 8,74*
Zubehör
Josef Barthelme
62399487
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.