| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E186E85 Herst.-Nr.: 166314 EAN/GTIN: 4015081628322 |
| |
|
| | |
| Durchsteckstromwandler Kl=1 600A1A 5VA Schraub ASPIFTUCTC6011 Weitere Informationen: | | Anzahl der Primäreingänge: | 0 | Ausführung: | Durchsteckstromwandler | Genauigkeitsklasse: | 1 | Höhe der Öffnung: | 0 - 24 mm | Primärer Bemessungsstrom: | 600 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 5 VA | Sekundärer Anschluss: | Schraubanschluss | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Öffnungsbreite: | 28 - 28 mm | Öffnungsdurchmesser: | 28 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,52* | € 38,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,51* | € 38,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,42* | € 39,76* | | | | | 42 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,01* | € 40,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,61* | € 48,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|