Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Schrank ST 520mm 600mm XPSBCB520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E186F10
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     158614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand
Trennwand Schrank ST 520mm 600mm XPSBCB520
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Bauform:
Einzelteil
Breite:
520 mm
Farbe:
Edelstahl
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
0
Rastermaß:
12.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,88*
€ 58,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,88*
€ 58,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,92*
€ 59,02*
Frei Haus
ab € 46,50*
€ 59,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,25*
€ 72,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.