Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP20 3kHz DX-LN3-303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E186H59
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169143
EAN/GTIN:
     4015081656219
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel
Netzdrossel 3p 50-60Hz 550V IP20 3kHz DX-LN3-303
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsinduktivität:
0.06 mH
Bemessungsstrom AC:
303 - 303 A
Bemessungstaktfrequenz:
3 kHz
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Polzahl, Primärseite:
3
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 387,12*
€ 429,48*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,34*
€ 445,00*
Frei Haus
ab € 418,64*
€ 461,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 427,18*
€ 472,43*
Frei Haus
ab € 435,47*
€ 481,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,43*
€ 562,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,75*
€ 556,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,18*
€ 508,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.