Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu L2000mm H54mm APEB200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil 2m AP EB 200
Alu-Profil 2m AP EB 200
Artikel-Nr.:
     262-E187C70
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Alu-Profil alu L2000mm H54mm APEB200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
54 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
54 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 61,42*
€ 78,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 61,51*
€ 78,21*
1
Frei Haus
ab € 63,29*
€ 80,48*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,27*
€ 81,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 67,86*
€ 86,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.