Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu L1000mm H11mm APEBLMAD100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Abdeckung 1m AP EB LM AD 100
Alu-Abdeckung 1m AP EB LM AD 100
Artikel-Nr.:
     262-E187C72
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEBLMAD100
EAN/GTIN:
     4037293375054
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Abdeckung alu L1000mm H11mm APEBLMAD100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
11 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 14,61*
1
€ 5,46*
ab € 11,08*
€ 15,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,18*
€ 16,06*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.