Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung alu L2000mm H11mm APEBLMAD200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Abdeckung 2m AP EB LM AD 200
Alu-Abdeckung 2m AP EB LM AD 200
Artikel-Nr.:
     262-E187C73
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APEBLMAD200
EAN/GTIN:
     4037293375061
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Leuchtenprofil
led-streifen einbauprofil abdeckung
Abdeckung alu L2000mm H11mm APEBLMAD200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
11 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,18*
€ 32,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,41*
€ 32,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,47*
€ 33,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,67*
€ 35,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 26,06*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.