Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil alu APSL100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Sockelleistenprofil 1m AP SL 100
Alu-Sockelleistenprofil 1m AP SL 100
Artikel-Nr.:
     262-E187C84
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APSL100
EAN/GTIN:
     4037293375092
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Alu-Profil alu APSL100
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 22,31*
€ 28,52*
1
€ 5,00*
ab € 21,50*
€ 29,90*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,64*
€ 30,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,78*
€ 31,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,68*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.