Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,18W E10 6V Kugel Ø11x23mm farblos 24312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E189A89
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24312
EAN/GTIN:
     4034451243125
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel E10
Kleinlampe 0,18W E10 6V Kugel Ø11x23mm farblos 24312
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
23 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
0.18 - 0.18 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Lichtstrom:
0.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
30 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 6v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.