Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe G4 1W rgb dim 125° UC dimmbar 10-30V 30750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E189C55
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30750
EAN/GTIN:
     4034451307506
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED-Reflektorlampe G4 1W rgb dim 125° UC dimmbar 10-30V 30750
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
125 - 125 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Farbe:
RGB
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
10 - 30 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G4
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,92*
€ 14,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,93*
€ 14,42*
€ 3,90*
ab € 11,26*
€ 16,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 16,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,74*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.