Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündgerät 85W KLL 200-277V IP20 Alu 45204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zündgerät 85W KLL 200-277V IP20 Alu 45204
Artikel-Nr.:
     262-E189G65
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45204
EAN/GTIN:
     4034451452046
Suchbegriffe:
Zündgerät
zündgerät
Zündgerät 85W KLL 200-277V IP20 Alu 45204
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
85 - 85 W W
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Nennspannung:
200 - 277 V V
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Einheit für Gasentladungslampe, Elektrische Einheit für Leuchten, Elektrische Einheit für Masteinbau, Elektrische Einheit für Scheinwerfer, Elektronische Einheit für Industrieleuchte, Gusskasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,83*
€ 186,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,23*
€ 219,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.