Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 150W G6,35 24V Halogen s90 65035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E189I08
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Projektionslampe 150W G6,35 24V Halogen s90 65035
Weitere Informationen:
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
12.5 mm
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
50 mm
Lampenleistung:
150 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtpunkthöhe:
30 mm m
Lichtstrom:
5000 lm lm
Sockel:
G6,35
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Einfachwendel
Wendellänge:
7 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, beamer ersatzlampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,13*
€ 21,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 21,83*
€ 3,90*
ab € 17,16*
€ 24,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,48*
€ 27,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.