Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 500W G17t 240V Halogen 65255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Studiolampe 500W G17t 240V Halogen 65255
Artikel-Nr.:
     262-E189I11
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65255
EAN/GTIN:
     4034451652552
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Studiolampe 500W G17t 240V Halogen 65255
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Farbtemperatur:
3250 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Lampenleistung:
500 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtpunkthöhe:
39.7 mm m
Lichtstrom:
3250 lm lm
Sockel:
G17t
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, OHP-Ersatzlampe, beamer ersatzlampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.