Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung ESVG25LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E191B27
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100666
EAN/GTIN:
     4007685008341
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung M25 PA gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung ESVG25LG
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Druckausgleichend:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 - 17 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
29 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
32 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 13,93*
€ 5,46*
ab € 9,76*
€ 13,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,6844*
€ 14,1993*
€ 3,90*
ab € 11,08*
€ 15,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,93774*
€ 24,56774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56774*
€ 29,23561
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65774*
€ 28,15271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32774*
€ 26,57001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71774*
€ 24,65411
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99774*
€ 23,79731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93774*
€ 21,34591
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064012
ab € 0,1518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.