Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh 12mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung ESVG32LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-E191B28
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100801
EAN/GTIN:
     4007685005142
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
Kabelverschraubung M32 PA gr unbeh 12mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung ESVG32LG
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Druckausgleichend:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 21 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
36 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
40 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m32, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,20*
€ 19,44*
€ 5,46*
ab € 13,65*
€ 19,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,6903*
€ 20,0554*
€ 3,90*
ab € 15,44*
€ 21,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,00449*
€ 33,26449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26449*
€ 39,58474
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67449*
€ 38,88264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47449*
€ 36,26464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21449*
€ 34,76524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91449*
€ 33,21824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00449*
€ 29,75534
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.