Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-16mm 1f ST C-Profil W=ST hfr Wanne=Stahl BS-H1-M-16FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E203B55
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186009
EAN/GTIN:
     4012196848553
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 12-16 verzinkt
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle 12-16mm 1f ST C-Profil W=ST hfr Wanne=Stahl BS-H1-M-16FT
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Spannbereich:
12 - 16 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1234
1
€ 4,95*
ab € 1,0917*
€ 1,6917*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,4052*
€ 1,7352*
1
€ 5,46*
ab € 1,20*
€ 1,85*
1 Tag
1198
1
€ 5,90*
ab € 1,2263*
€ 1,8863*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,3882*
€ 2,1182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1182*
€ 2,52066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9482*
€ 2,31836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8782*
€ 2,23506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7882*
€ 2,12796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7182*
€ 2,04466
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3882*
€ 1,65196
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.