Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-16mm 1f Alu C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-N1-K-16ALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 12-16mm Aluminium
Bügelschelle 2056 12-16mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-E203D65
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187308
EAN/GTIN:
     4012196853083
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschellen 12-16 alu
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle 12-16mm 1f Alu C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-N1-K-16ALU
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
C-Profil
Spannbereich:
12 - 16 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,30*
€ 113,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,965*
€ 113,275*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,80*
€ 116,39*
Frei Haus
ab € 96,05*
€ 118,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,203*
€ 130,963*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,963*
€ 155,84597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,083*
€ 153,60877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,753*
€ 146,07607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,953*
€ 141,55407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,203*
€ 127,57157
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,14406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.