Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-16mm 1f ST C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-F2-K-16FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E203D84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187609
EAN/GTIN:
     4012196854196
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 12-16mm
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle 12-16mm 1f ST C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-F2-K-16FT
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Spannbereich:
12 - 16 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,03*
€ 124,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,435*
€ 124,465*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,095*
€ 127,435*
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 129,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,25*
€ 143,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,96*
€ 171,3124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,74*
€ 168,6706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,24*
€ 160,9356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,64*
€ 155,4616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,25*
€ 140,7175
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.