Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromauslöser 415V 0,03A 30ms 200-415V50Hz NZM1-XFI30U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E222C50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104609
EAN/GTIN:
     4015081044191
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromauslöser 415V 0,03A 30ms 200-415V50Hz NZM1-XFI30U
Weitere Informationen:
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 - 0.03 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
30 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi-schutzschalter 30ma 4pol, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 4polig, Fehlerschutzrelais, Fehlerstromauslöser, Fehlerstromauslöser für Leistungsschalter, Fehlerstromschutzmodul, Isolationswächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,28*
€ 426,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,23*
€ 431,93*
Frei Haus
ab € 393,79*
€ 451,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 407,93*
€ 463,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 412,83*
€ 468,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,38*
€ 551,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,95*
€ 546,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,39*
€ 535,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,93*
€ 485,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.