Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 250x375x225mm Geeignet für NOT-AUS NZM1-XCI43/2-TVDVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E222D05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104646
EAN/GTIN:
     4015081044566
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 250x375x225mm Geeignet für NOT-AUS NZM1-XCI43/2-TVDVR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
250 mm mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
375 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
225 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Leergehäuse, Türkupplungsdrehantrieb, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,96*
€ 287,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 258,54*
€ 292,62*
Frei Haus
ab € 271,70*
€ 306,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 280,12*
€ 315,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 282,32*
€ 318,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,43*
€ 357,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.