Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ge quadrat deutsch 50x50mm Bez.Schild M22-XYK-*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E223C77
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel
Bezeichnungsschild ge quadrat deutsch 50x50mm Bez.Schild M22-XYK-*
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
50 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Höhe:
50 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Weitere Suchbegriffe: NOT-AUS-Schild, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,62*
€ 6,87*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,34*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 8,29*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 8,94*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 6,30*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.