| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E224H42 Herst.-Nr.: 260361 EAN/GTIN: 4015082603618 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 160x240x134mm Geeignet für NOT-AUS +CI-K4-PKZ4-GR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 160 mm mm | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Höhe: | 240 mm mm | Schutzart (IP): | IP65 | Tiefe: | 134 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,66* | € 53,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,75* | € 53,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,46* | € 54,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,46* | € 54,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,56* | € 54,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|