Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 5x1.5mm² 1.5m, gr RA-C3/C2-1,5HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E225A51
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290211
EAN/GTIN:
     4015082902117
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 1,5 m
anschlussleitung
Anschlussleitung 5x1.5mm² 1.5m, gr RA-C3/C2-1,5HF
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
10 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m m
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
500 - 500 V V
Nennstrom:
12 A
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,81*
€ 76,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,84*
€ 77,70*
€ 5,00*
ab € 62,12*
€ 77,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,27*
€ 78,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,94*
€ 88,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
198521
ab € 572,98*
Ähnlich
Eaton
198525
ab € 575,34*
Ähnlich
Eaton
198526
ab € 658,89*
Ähnlich
Eaton
198533
ab € 611,68*
Ähnlich
Eaton
198534
ab € 692,82*
Ähnlich
Eaton
198538
ab € 694,11*
Ähnlich
Eaton
198539
ab € 633,14*
Ähnlich
Eaton
198542
ab € 841,08*
Ähnlich
Eaton
198544
ab € 844,82*
Ähnlich
Eaton
198546
ab € 933,78*
Ähnlich
Eaton
198549
ab € 932,89*
Ähnlich
Eaton
198552
ab € 1.017,90*
Ähnlich
Eaton
198555
ab € 892,14*
Ähnlich
Eaton
198569
ab € 1.014,29*
Ähnlich
Eaton
198571
ab € 1.026,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.