| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E226G47 Herst.-Nr.: 259838 EAN/GTIN: 4015082598389 |
| |
|
| | |
| Motorantrieb DC 60V NZM2-XR48-60DC Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 60 - 60 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter, Fernantrieb, Magnetantrieb, Motorantrieb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 548,42* | € 616,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 552,15* | € 618,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 560,54* | € 628,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 573,31* | € 644,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 578,78* | € 646,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|