Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 231,4mm 10qmm 50A Stift Isoliert Z-SV-10/N-1TE/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 1ph 231,4mm 10qmm 50A Stift Isoliert Z-SV-10/N-1TE/13
Artikel-Nr.:
     262-E227C07
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264917
EAN/GTIN:
     4015082649173
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen
Phasenschiene 1ph 231,4mm 10qmm 50A Stift Isoliert Z-SV-10/N-1TE/13
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
1
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Isoliert:
ja
Länge:
231.4 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Polzahl:
2
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: endkappen stromschiene eaton, endkappen stromschiene, 1 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.