Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter 3stuf Drehkn rnd Ø22,5mm Schaltfunktion verrastend M22S-WR3-*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E227C89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     226841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Knebelschalter
Wahlschalter 3stuf Drehkn rnd Ø22,5mm Schaltfunktion verrastend M22S-WR3-*
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, knebelschalter eaton 3 stellungen, drehknopf, drehknopf eaton, Drehschalter, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Zustimmschalter, Zweistellungs-Drehschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,38*
€ 14,86*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 15,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,38*
€ 16,32*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,54*
€ 16,64*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.