Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 97x160x80mm CI-PKZ01-NA-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E251E15
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 97x160x80mm CI-PKZ01-NA-G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Breite:
97 mm mm
Höhe:
160 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,17*
€ 26,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,24*
€ 27,77*
€ 5,00*
ab € 21,70*
€ 29,63*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,54*
€ 32,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,73*
€ 32,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.