Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 4p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMC2-4-A250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E253E89
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271438
EAN/GTIN:
     4015082714383
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 4p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMC2-4-A250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
58.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,52*
€ 996,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 898,11*
€ 1.001,02*
Frei Haus
ab € 950,25*
€ 1.050,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 972,69*
€ 1.082,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 987,07*
€ 1.089,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,76*
€ 1.288,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,90*
€ 1.277,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,93*
€ 1.231,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,04*
€ 1.199,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,69*
€ 1.157,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,39*
Zubehör
Eaton
104543
ab € 309,03*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 374,61*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 180,23*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 172,19*
Zubehör
Eaton
131730
ab € 108,65*
Zubehör
Eaton
138542
ab € 233,49*
Zubehör
Eaton
168585
ab € 193,78*
Zubehör
Eaton
168592
ab € 317,11*
Zubehör
Eaton
170118
ab € 68,21*
Zubehör
Eaton
170119
ab € 99,42*
Zubehör
Eaton
171808
ab € 104,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.