Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p opt.Motorantr IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMC3-S250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E253F11
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109676
EAN/GTIN:
     4015081092628
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p opt.Motorantr IP20 Motorantrieb optional Festeinbau NZMC3-S250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 - 3500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,01*
€ 1.048,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 946,09*
€ 1.052,16*
Frei Haus
ab € 997,56*
€ 1.103,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.026,73*
€ 1.137,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.029,49*
€ 1.142,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,18*
€ 1.353,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,82*
€ 1.343,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,65*
€ 1.295,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,87*
€ 1.262,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,73*
€ 1.221,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,27*
Zubehör
Eaton
100782
ab € 79,30*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,14*
Zubehör
Eaton
104545
ab € 340,13*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 388,89*
Zubehör
Eaton
104550
ab € 391,96*
Zubehör
Eaton
119001
ab € 229,83*
Zubehör
Eaton
119382
ab € 77,51*
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,56*
Zubehör
Eaton
138544
ab € 443,43*
Zubehör
Eaton
153186
ab € 33,28*
Zubehör
Eaton
165716
ab € 66,37*
Zubehör
Eaton
168472
ab € 346,75*
Zubehör
Eaton
172538
ab € 99,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.