Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter D02 3p 400V 63A D02-LTS/63/3-R-HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E254G56
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114318
EAN/GTIN:
     4015081137183
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
D0-Lasttrennschalter D02 3p 400V 63A D02-LTS/63/3-R-HK
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Polzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner d02, sicherungslasttrenner, lasttrennschalter eaton, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 85,50*
€ 100,97*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 86,92*
€ 103,11*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 101,14*
€ 117,24*
1
€ 5,00*
ab € 99,72*
€ 118,94*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 148,85*
€ 173,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.