Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb AC 380-440V NZM2-XRD380-440AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E254I41
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
motorantrieb leistungsschalter
Motorantrieb AC 380-440V NZM2-XRD380-440AC
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Antrieb für Leistungsschalter, Fernantrieb, Magnetantrieb, Motorantrieb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,54*
€ 424,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,72*
€ 429,43*
Frei Haus
ab € 398,29*
€ 449,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 408,41*
€ 461,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 415,86*
€ 466,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,81*
€ 549,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,36*
€ 545,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,10*
€ 535,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,41*
€ 486,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102479
ab € 876,83*
Zubehör
Eaton
102684
ab € 363,04*
Zubehör
Eaton
103035
ab € 290,12*
Zubehör
Eaton
103037
ab € 289,41*
Zubehör
Eaton
103038
ab € 289,28*
Zubehör
Eaton
103039
ab € 288,91*
Zubehör
Eaton
103043
ab € 329,64*
Zubehör
Eaton
107518
ab € 737,14*
Zubehör
Eaton
107578
ab € 391,28*
Zubehör
Eaton
107580
ab € 814,07*
Zubehör
Eaton
107581
ab € 996,71*
Zubehör
Eaton
107588
ab € 1.354,18*
Zubehör
Eaton
107589
ab € 1.357,47*
Zubehör
Eaton
107593
ab € 800,17*
Zubehör
Eaton
107594
ab € 877,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.