Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH3-A250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E255A56
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109672
EAN/GTIN:
     4015081092581
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH3-A250
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.143,00*
€ 1.258,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.151,31*
€ 1.263,95*
Frei Haus
ab € 1.206,78*
€ 1.325,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.242,11*
€ 1.364,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.246,32*
€ 1.374,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,42*
€ 1.623,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,32*
€ 1.612,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,83*
€ 1.553,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,74*
€ 1.515,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,11*
€ 1.478,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100512
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 106,40*
Zubehör
Eaton
100673
ab € 118,75*
Zubehör
Eaton
100681
ab € 118,87*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 384,26*
Zubehör
Eaton
104551
ab € 412,19*
Zubehör
Eaton
104642
ab € 17,19*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
118989
ab € 234,92*
Zubehör
Eaton
119860
ab € 123,68*
Zubehör
Eaton
119869
ab € 16,49*
Zubehör
Eaton
138543
ab € 279,39*
Zubehör
Eaton
171808
ab € 104,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.