Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 3p 200-400AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH3-AE400-S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E255A60
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 400A 3p 200-400AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH3-AE400-S1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
1000 - 1000 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 - 4400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
48 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.790,70*
€ 1.943,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.785,97*
€ 1.946,73*
Frei Haus
ab € 1.881,29*
€ 2.040,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.951,25*
€ 2.101,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.956,80*
€ 2.117,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.101,66*
€ 2.500,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,89*
€ 2.482,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.011,79*
€ 2.394,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,79*
€ 2.345,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.951,25*
€ 2.321,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,26*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 105,79*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 105,88*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,33*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 177,73*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 222,71*
Zubehör
Eaton
119000
ab € 221,84*
Zubehör
Eaton
165717
ab € 75,30*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.