Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 100A 3p 80-100AIn IP20 Einb Rahmenkl NZMN1-A100-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E255A76
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112761
EAN/GTIN:
     4015081123018
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 100A 3p 80-100AIn IP20 Einb Rahmenkl NZMN1-A100-SVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600 - 1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
21.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80 - 100 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,46*
€ 386,74*
Frei Haus
ab € 334,67*
€ 386,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 345,27*
€ 398,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 348,01*
€ 401,80*
Frei Haus
ab € 349,53*
€ 403,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,30*
€ 468,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,96*
€ 442,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,81*
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100671
ab € 54,94*
Zubehör
Eaton
104604
ab € 385,08*
Zubehör
Eaton
104610
ab € 393,64*
Zubehör
Eaton
115274
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
125957
ab € 160,60*
Zubehör
Eaton
125959
ab € 161,12*
Zubehör
Eaton
144905
ab € 153,35*
Zubehör
Eaton
144906
ab € 154,36*
Zubehör
Eaton
144907
ab € 170,31*
Zubehör
Eaton
144908
ab € 166,95*
Zubehör
Eaton
171799
ab € 70,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.