Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Gummi Ø15-17mm geschl sw RA-C4-D17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON RA-C4-D17 Dichtung 15-17mm 116909 1Satz=10Stück 116909
EATON RA-C4-D17 Dichtung 15-17mm 116909 1Satz=10Stück 116909
Artikel-Nr.:
     262-E255C04
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116909
EAN/GTIN:
     4015081166497
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Durchführungstülle Gummi Ø15-17mm geschl sw RA-C4-D17
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 - 17 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Tülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,00*
€ 2,82*
10
€ 5,00*
ab € 2,061*
€ 2,911*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 2,95*
10
€ 3,90*
ab € 2,334*
€ 3,284*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.