| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E256A33 Herst.-Nr.: 101628 EAN/GTIN: 4015081015207 |
| |
|
| | |
| Durchsteckstromwandler Kl=0,5 300A5A Schnappbef Steckanschl Z-MG/WAS300 Weitere Informationen: | | Anzahl der Primäreingänge: | 1 | Ausführung: | Durchsteckstromwandler | Genauigkeitsklasse: | 0,5 | Höhe der Öffnung: | 0 - 23.6 mm | Primärer Bemessungsstrom: | 300 A | Schnappbefestigung: | ja | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 0 VA | Sekundärer Anschluss: | Steckanschluss | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Öffnungsbreite: | 30.7 - 30.7 mm | Öffnungsdurchmesser: | 0 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,20* | € 28,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,64* | € 35,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,08* | € 35,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,26* | € 35,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,12* | € 50,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|