| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E256C08 Herst.-Nr.: 119222 EAN/GTIN: 4015081173594 |
| |
|
| | |
| Profil H1950mm RAL7035 BPZ-TP-20 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Profil | Breite: | 0 mm | Höhe: | 1950 mm | RAL-Nummer: | 7035 | Tiefe: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,70* | € 19,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,78* | € 19,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,01* | € 20,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,27* | € 20,16* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,41* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|