Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ge rechteck NOT-AUS deutsch Bez.Schild 33x50mm M22-XZK1-SF99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E257G95
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121371
EAN/GTIN:
     4015081192014
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
NOT-AUS-Schild
Bezeichnungsschild ge rechteck NOT-AUS deutsch Bez.Schild 33x50mm M22-XZK1-SF99
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
33 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Höhe:
50 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Weitere Suchbegriffe: eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 3,32*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,85*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,00*
1
€ 5,46*
ab € 2,65*
€ 4,20*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.