Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 150A 4p 150AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMB2-4-AF150-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMB2-4-AF150-BT-NA 113012 Leistungs-schalter 4p 150A Rahmenklemmen
EATON NZMB2-4-AF150-BT-NA 113012 Leistungs-schalter 4p 150A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     262-E257I83
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113012
EAN/GTIN:
     4015081125524
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 150A 4p 150AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMB2-4-AF150-BT-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Bemessungsspannung:
440 - 440 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
960 - 1600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
2.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
150 - 150 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 859,18*
€ 958,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,42*
€ 959,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 874,49*
€ 980,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 888,37*
€ 993,11*
Frei Haus
ab € 892,12*
€ 999,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,01*
€ 1.166,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,96*
€ 1.155,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,43*
€ 1.113,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,83*
€ 1.083,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,49*
€ 1.040,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104543
ab € 307,35*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 375,39*
Zubehör
Eaton
119381
ab € 66,40*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 79,67*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 75,93*
Zubehör
Eaton
259513
ab € 79,69*
Zubehör
Eaton
259515
ab € 75,90*
Zubehör
Eaton
259583
ab € 97,51*
Zubehör
Eaton
259602
ab € 97,96*
Zubehör
Eaton
259604
ab € 103,72*
Zubehör
Eaton
259640
ab € 101,16*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,68*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 89,97*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 91,86*
Zubehör
Eaton
259838
ab € 548,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.