Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand Schrank Kst 500mm 50mm XPIBCB-E-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XPIBCB-E-06 Trennwand IZM 126002 Anschl/HSH Raum Gl.S B600mm 126002
EATON XPIBCB-E-06 Trennwand IZM 126002 Anschl/HSH Raum Gl.S B600mm 126002
Artikel-Nr.:
     262-E257J97
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     126002
EAN/GTIN:
     4015081235919
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand
Trennwand Schrank Kst 500mm 50mm XPIBCB-E-06
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Bauform:
Einzelteil
Breite:
500 mm
Farbe:
grau
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
50 mm
Höhe:
1260 mm
RAL-Nummer:
0
Rastermaß:
12.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,76*
€ 78,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,85*
€ 79,08*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,76*
€ 80,21*
Frei Haus
ab € 64,67*
€ 81,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,95*
€ 97,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.