Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube Flschirm 600mm si C LED 67dB 350cbmh Ø150mm 3st AblUml TH62E3X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje TH62E3X Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl 350 m³/h C
Gorenje TH62E3X Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl 350 m³/h C
Gorenje TH62E3X Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl 350 m³/h C
Gorenje TH62E3X Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl 350 m³/h C
Gorenje TH62E3X Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl 350 m³/h C
Gorenje TH62E3X Dunstabzugshaube Eingebaut Edelstahl 350 m³/h C
Artikel-Nr.:
     262-E258I87
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     735408
EAN/GTIN:
     3838782388415
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Dunstabzugshaube Flschirm 600mm si C LED 67dB 350cbmh Ø150mm 3st AblUml TH62E3X
Weitere Informationen:
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Flachschirm
Beleuchtungsart:
LED
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Energieeffizienzklasse:
C
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1 pW
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
350 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,75*
€ 94,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,50*
€ 95,59*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,61*
€ 100,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,29*
€ 103,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.