Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL ST pulverbesch 17,5x1107x482mm XSPTA1206-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E259G76
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Dachbeplankung RAL ST pulverbesch 17,5x1107x482mm XSPTA1206-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
1107 mm mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
482 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Regendach, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.