Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 0,25-0,4A rt 16A Drucktaste thermmagnet gr 80512223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E262C82
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     80512223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 0,25-0,4A rt 16A Drucktaste thermmagnet gr 80512223
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
0.25 - 0.4 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,04*
€ 304,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.